RM-SEI-1B-00 IC907 Single-Edged Reaming Inserts for General Applications at High Cutting Speeds

Réf.: 5140278
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Série INDEXH-REAM

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5140278
    EAN / GTIN 7291075219883
    Réf. fabricant 5140278
    Article hors catalogue L24220 67

    Description

    Description:

    Plaquette d alésage, Angle 0 Degrees, Longueur arête de coupe (L) 15.5 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 1.0, Épaisseur plaquette (S) 1.5 mm, Largeur plaquette (W1) 2.8 mm

    Caractéristique(s):

    • Angle 0 Degrees
    • Longueur arête de coupe (L) 15.5 mm
    • Code taille logement plaquette (SSC) 1.0
    • Épaisseur plaquette (S) 1.5 mm
    • Largeur plaquette (W1) 2.8 mm

    Produits adaptés

    Porte-outils :