Levier palpeur, design horizontal, bouton rubis, 0,14 mm, 0,001 mm, tige de 8 mm

Réf.: 513-471-10E
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
Type de produit Indicateur a levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 513-471-10E
EAN / GTIN 4946368676074
Réf. fabricant 513-471-10E
Article hors catalogue L40010 13346

Description

Description:

Il s'agit d'un levier palpeur qui vous offre les avantages suivants. Longévité, sensibilité tactile et visibilité considérablement augmentées Verre de montre plat et sans éblouissement, permet une lecture facile des résultats de mesure Le placement amélioré du joint torique, permet une rotation facile du verre de montre et protège en même temps le cadran contre le infiltration de poussière et d'huile Verre de montre multicouche

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 0.14
Valeur de la graduation : 0.001
Mesure : 470
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Dans une boîte, y compris tige de serrage ⌀8 mm, palpeur ⌀2 mm

Produits adaptés

Accessoires