Levier palpeur, conception horizontale, 0,2 mm, 0,002 mm, arbre 4/8 mm

Réf.: 513-405-10A
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
    Type de produit Indicateur a levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 513-405-10A
    EAN / GTIN 4946368676111
    Réf. fabricant 513-405-10A
    Article hors catalogue L40010 11562

    Description

    Description:

    Il s'agit d'un levier palpeur qui vous offre les avantages suivants. Longévité, sensibilité tactile et visibilité considérablement augmentées Verre de montre plat et sans éblouissement, permet une lecture facile des résultats de mesure Le placement amélioré du joint torique, permet une rotation facile du verre de montre et protège en même temps le cadran contre le infiltration de poussière et d'huile Verre de montre multicouche

    Caractéristique(s):

    Gamme : 0,2 mm
    Graduation : 0.002
    Fonctions : Set plus
    Inch-Metric : Métrique
    Livré : Dans une boîte avec tige ø8/4 mm, stylet ø1/2/3 mm