Fühlhebel, modèle universel, 0,8 mm, 0,01 mm

Réf.: 513-304-10E
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
    Type de produit Indicateur a levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 513-304-10E
    EAN / GTIN 4946368761121
    Réf. fabricant 513-304-10E
    Article hors catalogue L40010 13202

    Description

    Description:

    Cet appareil de mesure à levier est équipé d'une tête de mesure rotative (360 °) et vous offre les avantages suivants: Des engrenages de précision montés sur des pierres précieuses assurent une mesure douce et précise. Fonction de mesure bidirectionnelle

    Caractéristique(s):

    Numérique/analogique : Analogique
    Plage de mesure : 0.8 - 0.8
    Valeur de graduation : 0.01
    Pouce/Métrique : Métrique
    Contenu de la livraison : Dans une boîte, y compris tige de serrage ⌀8 mm, palpeur ⌀2 mm