Jauge de précision intérieure 2 points, jauge de puits de forage pour courtes longueurs, 4-6,5", 0,0001"

Réf.: 511-794-20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Vérificateurs d'alésage de précision à 2 touches

Numéros d’identification et classifications

Référence article 511-794-20
EAN / GTIN 4946368855271
Réf. fabricant 511-794-20

Description

Description:

Il s'agit d'un instrument de mesure d'alésage compact et léger en raison de sa courte longueur sous la poignée. Il offre les avantages suivants : Une longue course du piston assure une précision étonnante. Les points de contact sont en métal dur et garantissent une grande durabilité. Une grande poignée réduit de 50% la transmission de chaleur de l'opérateur.

Caractéristique(s):

Graduation: 0.0001 ″
Inch-Metric: Inch
Accuracy: 2 µm
Delivered: Including box, dial indicator, plastic cover for indicator

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier