Micromètre intérieur 2 points, tige courte, pour alésages, 100-160 mm, 0,001 mm

Réf.: 511-774
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
Type de produit Vérificateurs d'alésage de précision à 2 touches

Numéros d’identification et classifications

Référence article 511-774
EAN / GTIN 4946368612911
Réf. fabricant 511-774
Article hors catalogue L40010 7717

Description

Description:

Il s'agit d'une jauge d'alésage compacte et légère en raison de la courte longueur sous la poignée. Il vous offre les avantages suivants : Une longue course de piston assure une précision étonnante. Les points de contact sont en métal dur et assurent une grande durabilité. Une grande poignée réduit le transfert de chaleur de l'opérateur de 50%.

Caractéristique(s):

Livré : En boîte
Livré : En boîte
Métrique
Numérique/analogique : Analogique
Graduation : 0.001 mm