Jauge de précision intérieure 2 points, jauge de puits, 10-16", 0,0001"

Réf.: 511-756-20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Vérificateurs d'alésage de précision à 2 touches

Numéros d’identification et classifications

Référence article 511-756-20
EAN / GTIN 4946368855110
Réf. fabricant 511-756-20

Description

Description:

Ce jeu d'instruments de mesure intérieure à 2 points avec centrage automatique par un pont de centrage vous offre les avantages suivants : La grande poignée à structure creuse réduit de 50% le transfert de chaleur de l'opérateur. Des rondelles interchangeables (D=0,5mm) pour le réglage de l'instrument de mesure, sont fournies comme accessoires standard. Les points de contact en métal dur (> ; 18 mm), garantissent une grande durabilité et une résistance à l'usure.

Caractéristique(s):

Graduation: 0.0001 ″
Inch-Metric: Inch
Accuracy: 2 µm
Delivered: Including box, dial indicator, plastic cover for indicator

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier