Jauge de précision intérieure 2 points, jauge de puits, 10-16″, 0,0005″

Réf.: 511-746-20
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
Type de produit Vérificateurs d'alésage de précision à 2 touches

Numéros d’identification et classifications

Référence article 511-746-20
EAN / GTIN 4946368855059
Réf. fabricant 511-746-20

Description

Description:

Ce jeu d'instruments de mesure intérieure à 2 points avec centrage automatique par un pont de centrage vous offre les avantages suivants : La grande poignée à structure creuse réduit de 50% le transfert de chaleur de l'opérateur. Des rondelles interchangeables (D=0,5mm) pour le réglage de l'instrument de mesure, sont fournies comme accessoires standard. Les points de contact en métal dur (> ; 18 mm), garantissent une grande durabilité et une résistance à l'usure.

Caractéristique(s):

Graduation : 0.0005 ″
Inch-Metric : Pouces
Précision : 2 µm
Livré : Boîte, indicateur à cadran et couvercle en plastique pour l'indicateur inclus.