Description:
Il s'agit d'un appareil de mesure de trous de forage Digimatic qui permet d'effectuer des mesures numériques intérieures, même à une profondeur maximale de 2 m, avec une précision étonnante. Le mesureur de trous de forage Digimatic ABSOLUTE, vous offre les avantages suivants : Avec le mesureur de trous de forage de précision, vous pouvez mesurer le diamètre de trous profonds sans perte de précision. Vous pouvez enregistrer et rappeler jusqu'à 3 valeurs présélectionnées (preset) et des valeurs de tolérance supérieures / inférieures en appuyant sur un bouton. L'évaluation GO / ± NG peut être réglée. Il est possible d'utiliser jusqu'à quatre tiges de rallonge (250 ou 500 mm).
Caractéristique(s):
Numérique/analogique : Numérique
Plage de mesure : 100 - 160
Valeur de la graduation : 0,001 mm
Précision de répétition : 0,002 mm
Affichage : LCD hauteur des chiffres 7,5mm
ON/OFF : Oui
DATA (sortie avec câble) / HOLD (valeur d'affichage) : Oui
Pouce/métrique : Métrique
Alimentation en énergie : 2 piles SR-44
Durée de vie des piles : env. 2000 heures