Jauge de précision intérieure 2 points Jauge de perçage pour trous borgnes, 50-150 mm, 0,01 mm

Réf.: 511-427-20
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
Type de produit Vérificateurs d'alésage de précision à 2 touches

Numéros d’identification et classifications

Référence article 511-427-20
EAN / GTIN 4946368854786
Réf. fabricant 511-427-20
Article hors catalogue L40010 13788

Description

Description:

L'appareil de mesure intérieur à 2 points pour la mesure d'alésages borgnes, vous offre les avantages suivants : Surfaces de contact en métal dur. Les diamètres intérieurs peuvent être déterminés à proximité du fond de l'alésage.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 50 - 150
Valeur de la graduation : 0,01 mm
Précision de répétition : 1 µm
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Boîte, comparateur, couvercle plastique pour comparateur inclus