Description:
Les appareils de mesure de précision intérieure avec centrage automatique par un pont de centrage vous offrent les avantages suivants : Une longue course du piston assure une précision étonnante. Des cales interchangeables d'une épaisseur de 0,5 mm sont fournies en tant qu'accessoires standard, ce qui vous permet de procéder au réglage par petites étapes. Les points de contact sont en carbure de tungstène (> ; 18 mm), et garantissent une grande durabilité. Une grande poignée réduit le transfert de chaleur de l'opérateur de 50%.
Caractéristique(s):
Graduation: 0,0001″
Inch-Metric: Inch
Accuracy: 5 µm
Delivered: Including box, dial indicator, plastic cover for indicator