Diable porte-bouteilles

Réf.: 51022
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Diables pour bouteilles en acier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 51022
EAN / GTIN 4017976510224
Réf. fabricant 51022
Article hors catalogue L90080 505

Description

Exécution:

monté

Description:

Tube d'acier soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. Diable porte-bouteilles avec chaîne de maintien. Pour 2 bouteilles de 40 à 50 litres, Ø 204-229 mm. Carquois porte-baguettes de soudage de chaque côté. Roues gonflables, moyeu à roulement à rouleaux et une roue support à bandage TPE Ø 200 x 40 mm.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 150
Largeur totale (mm): 830
Profondeur totale (mm): 1424
Hauteur totale (mm): 1300
Quantité bouteille (pièce): 2
Diamètre de la bouteille (mm): 204-229
Contenu (litres): 40-50
Type de pneu: Gonflables
Roues (mm): 400 x 100