Veste unite doublée FEMME XXXL

Réf.: 497219779933XXXL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Aperçu des tailles vêtements de dessus femmes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Tailles normales femme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Mesure
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
Couleur schwarz / gelb
Taille unisexe 3XL
Type de produit Vestes anti-froid

Numéros d’identification et classifications

Référence article 497219779933XXXL
EAN / GTIN 7330509684696
Réf. fabricant 497219779933XXXL

Description

Exécution:


Matière principale
100% polyester, oxford, laminé, imperméable 15000 mm, coupe-vent, respirant Ret 8, 5, 200 g/m²

Finition
Haut de jambe ajustable avec cordon de serrage
Poignet intérieur en bout de manche avec trou pour le pouce, Extrémité de la manche réglable

Doublure
Doublure en quilt dans la manche, Doublure légère, Doublure Airmesh

Fonctionnalité
Matière respirante étanche au vent et à l'eau, coutures étanches

Détails
Imprimé sur la poitrine, Imprimé sur la manche
Capuche amovible et réglable avec doublure en maille
Zipper dans la doublure pour le transfert

Poches
Poches de poitrine avec fermeture à glissière
Poches avant avec fermeture à glissière

Reflex
Imprimé de bande réfléchissante sur la manche et la casquette

Fermeture avant
Glissière en plastique à double sens

Description:

  • Une veste légère doublée pour femmes avec une doublure airmesh qui est idéale pour être portée dans des conditions météorologiques légèrement plus fraîches
  • Grâce à sa construction, l'airmesh isole dans des conditions fraîches tout en respirant et en transportant l'humidité
  • Cela donne au vêtement un meilleur ajustement et une meilleure liberté de mouvement
  • La veste est coupe-vent et imperméable avec une respirabilité et des coutures étanches
  • La veste bicolore dispose d'un verrouillage bidirectionnel, des détails réflexes et une capuche amovible
  • Appartient à la collection Unite et se décline en trois combinaisons de couleurs différentes
  • Certifiée selon la norme EN 343

Norme:

  • EN 343, Class 3,2