PINCE CIRCLIPS OUVRANTE 31CM

Réf.: 497.32
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
Type de produit Pince pour circlips

Numéros d’identification et classifications

Référence article 497.32
EAN / GTIN 3148511804056
Réf. fabricant 497.32
Article hors catalogue L60130 5779

Description

Description:

  • Points forts du produit: Pointes interchangeables
  • Crémaillère pour maintenir sans effort les circlips lors de l'insertion
  • a un levier de pression pour le déverrouillage
  • Chromé, recouvert de PVC rouge

Caractéristique(s):

  • d [mm]: 3,2
  • d min. - max. [mm]: 85 - 200
  • L [mm]: 310
  • Mâchoires: droites
  • [g]: 480