Veste tricotée haute-visibilité femme XS

Réf.: 496721203399XS
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Aperçu des tailles vêtements de dessus femmes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Tailles normales femme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Mesure

Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Couleur gelb / schwarz
Taille unisexe XS
Type de produit Veste de signalisation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 496721203399XS
EAN / GTIN 7330509696927
Réf. fabricant 496721203399XS
Manufacturer Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Description

Exécution:


Matière principale
100% polyester, tricot lourd, une face brossée, 380 g/m².

Finition
Dossier prolongé
Poignée avec bande élastique

Poches
Poche poitrine avec fermeture à glissière
Poches avant avec fermeture à glissière, Poches avant, dont une avec anneau en D
Fermeture avant
Glissière plastique à double sens, Fermeture à glissière avant équipée d'un petit rabat doublé de polaire
Fonctionnalité
Coupe femme

Détails
Capuche fixe

Renforcement
Épaules, manches et côtés renforcés

Reflex
Bande réfléchissante coupée de 50 mm de large, Bande réfléchissante sur le corps et les manches

Description:

  • Veste hi-visible élégante en tricot confortable, conçue pour la silhouette féminine
  • Les réflecteurs profilés permettent une plus grande respirabilité et mobilité
  • La veste possède des fermetures éclair et est renforcée avec un tissu soft shell sur les épaules, les manches et l'ourlet arrière pour une durabilité accrue
  • C'est une excellente veste pour les loisirs et le travail
  • Certifiée selon la norme EN ISO 20471, classe 2

Norme:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification B