Veste tricotée haute-vis femme XXL

Réf.: 496721203389XXL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Aperçu des tailles vêtements de dessus femmes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Tailles normales femme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Mesure
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
    Couleur gelb / marineblau
    Taille unisexe 2XL
    Type de produit Veste de signalisation

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 496721203389XXL
    EAN / GTIN 7330509696866
    Réf. fabricant 496721203389XXL

    Description

    Exécution:


    Matière principale
    100% polyester, tricot lourd, une face brossée, 380 g/m².

    Finition
    Dossier prolongé
    Poignée avec bande élastique

    Poches
    Poche poitrine avec fermeture à glissière
    Poches avant avec fermeture à glissière, Poches avant, dont une avec anneau en D
    Fermeture avant
    Glissière plastique à double sens, Fermeture à glissière avant équipée d'un petit rabat doublé de polaire
    Fonctionnalité
    Coupe femme

    Détails
    Capuche fixe

    Renforcement
    Épaules, manches et côtés renforcés

    Reflex
    Bande réfléchissante coupée de 50 mm de large, Bande réfléchissante sur le corps et les manches

    Description:

    • Veste hi-visible élégante en tricot confortable, conçue pour la silhouette féminine
    • Les réflecteurs profilés permettent une plus grande respirabilité et mobilité
    • La veste possède des fermetures éclair et est renforcée avec un tissu soft shell sur les épaules, les manches et l'ourlet arrière pour une durabilité accrue
    • C'est une excellente veste pour les loisirs et le travail
    • Certifiée selon la norme EN ISO 20471, classe 2

    Norme:

    • EN ISO 20471, Class 2
    • Combination Certification B