Veste micropolaire HV femme S

Réf.: 496610105300S
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Tableau des tailles

Aperçu des tailles vêtements de dessus femmes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Tailles normales femme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Mesure
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
Couleur high vis orange
Taille unisexe S
Type de produit Veste de signalisation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 496610105300S
EAN / GTIN 7330509646502
Réf. fabricant 496610105300S

Description

Exécution:


Matière principale
100% polyester, micropolaire, antipilling, 170g/m²

Poches
Poches avant avec fermeture à glissière

Détails
Collet haut avec fermeture à glissière
Imprimé - Blåkläder, Print - BLÅKLÄDER workwear depuis 1959
Fonctionnalité
Coupe femme

Finition
Collet avec bande élastique
Haut de jambe réglable avec bande élastique

Reflex
Bande réfléchissante sur le corps, manches et épaules, bandes réfléchissantes élastiques de 50 mm de large

Fermeture frontale
Verrouillage robuste à glissière unidirectionnelle en plastique, Rabat anti-vent intérieur

Description:

  • Une veste légère et confortable en polaire anti-boulochage
  • Idéale comme vêtement extérieur plus léger ou comme deuxième couche
  • La veste est dotée d'un col haut, d'une fermeture éclair unidirectionnelle et de larges réflecteurs élastiques sur le tronc, les bras et les épaules pour une meilleure visibilité
  • Certifiée EN ISO 20471, XS-M Classe 2, L-> ; Classe 3

Norme:

  • EN ISO 20471, XS-M Class 2, L-> Class 3
  • Combination Certification C XS - M