Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Etalon de dureté HRC, Valeur de dureté env.: 62

Réf.: 495150 62

Sélectionnez la variante et la quantité

Valeur de dureté env. Prix unitaire TTC
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Méthode de contrôle HRC
115 mm
Valeur de dureté env. 62
Hauteur 12 mm
Avec certificat d'étalonnage DAkkS oui
Emballage Boîte robuste
Type de produit Etalons de dureté

Numéros d’identification et classifications

Référence article 495150 62
EAN / GTIN 2050002070127

Description

Exécution:

Etalons de dureté de haute qualité en acier optimisé et homogène pour l'étalonnage périodique de duromètres.

Avantage(s):

Système de classification coloré et symbolique sur chaque emballage.

Livraison:

Tous les étalons de dureté sont livrés avec un certificat d'étalonnage DAkkS.

Remarque(s):

Etalonnages avec d'autres procédés, étalons de dureté d'autres dimensions et à lignes de trame disponibles sur demande. Rapidement disponibles départ entrepôt du fabricant.