Veste Softshell à capuche XL

Réf.: 494925179985XL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
    Couleur schwarz / kornblau
    Taille unisexe XL
    Type de produit Vestes softshell

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 494925179985XL
    EAN / GTIN 7330509459379
    Réf. fabricant 494925179985XL
    Article hors catalogue L00980 893

    Description

    Exécution:


    Matière principale
    100% polyester, tissu 3 couches de laminage softshell, imperméable 10000 mm, coupe-vent, respirant Ret 7, 2, 300 g/m²
    Finition
    Dos prolongé, Ourlet ajustable avec cordon de serrage
    Fin de manche ajustable avec auto-agrippante

    Poches
    Poche poitrine avec fermeture à glissière
    Poches avant avec fermeture à glissière

    Fonctionnalité
    Matière respirante et imperméable au vent, pas de coutures étanches, ce qui rend le vêtement très résistant à l'eau

    Fermeture frontale
    Glissière plastique unidirectionnelle, fermeture frontale munie d'un petit rabat doublé de polaire

    Détails
    Imprimé sur la poitrine, imprimé sur la manche
    Capuche fixe et réglable

    Reflex
    Imprimé réflecteur sur les manches et la poitrine

    Description:

    • Cette veste softshell très souple et polyvalente est la couche intermédiaire parfaite sous une veste shell
    • Lors de journées moins fraîches, elle peut être portée seule
    • La veste est conçue pour vous donner une liberté de mouvement maximale et le tissu est extensible, coupe-vent et imperméable