Veste softshell multinormes XXL

Réf.: 494815603389XXL
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
Couleur gelb / marineblau
Taille unisexe 2XL

Numéros d’identification et classifications

Référence article 494815603389XXL
EAN / GTIN 7330509787359
Réf. fabricant 494815603389XXL

Description

Exécution:


Matière principale
44% modacrylique, 29% coton, 11% polyamide, 6% polyuréthane, 5% polyester, 3% aramide, 2% antistatique, softshell 3 couches, résistant aux flammes, antistatique, laminé, éclaboussures chimiques(EN13034), 490 g/m²

Poches
Poche poitrine avec fermeture à glissière
Poche téléphone intérieure
Poches avant avec fermeture à glissière

Fonctionnalité
Repoussant l'huile, la saleté et l'eau, sans métal, matériau respirant résistant au vent et à l'eau, pas de coutures étanches, ce qui rend le vêtement très résistant à l'eau
Détails
Col doublé en polaire, col haut avec fermeture à glissière dissimulée
Étiquettes externes
Boutons en plastique
Anneau en D
Loops placés des deux côtés de la poitrine pour le placement du microfone et d'autres accessoires

Reflex
Bande réfléchissante imprimée, Ruban réfléchissant ignifuge de 50 mm de large
Fermeture frontale
Fermeture à glissière unidirectionnelle robuste en plastique, Fermeture frontale avec boutons poussoirs cachés en plastique

Finition
Extrémité de la manche avec bande élastique et bracelet

Description:

  • Veste softshell sans métal ni polyester en Hi-vis qui est intrinsèquement ignifuge
  • La veste résistante au vent et à l'eau est fabriquée en matériau softshell et possède une excellente respirabilité
  • Elle possède également un dos allongé, des manches pré-pliées et des poignets aux extrémités des manches qui améliorent le confort déjà fantastique
  • La veste est équipée de deux boucles à gaz, qui sont des anneaux pour accrocher des détecteurs de gaz et des compteurs d'oxygène
  • Ceci rend la veste softshell très utile pour travailler, par exemple, dans des environnements pétrochimiques ou dans l'industrie pétrolière et gazière
  • Elle est certifiée selon la norme EN 1149-5
  • EN 13034
  • EN ISO 20471
  • EN ISO 11611
  • EN ISO 11612
  • IEC 61482-2

Norme:

  • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11611 class 2 , A1+A2
  • EN ISO 11612 A1,A2, B1,C2,F2
  • ELIM - 30 cal/cm²
  • EBT - 33 cal/cm²
  • IEC 61482-2, APC 2