Douille d'écrou de moyeu de roue pour véhicules utilitaires ∙ Carré creux 20 mm (3/4 pouce) ∙ 95 ∙ 117 mm

Réf.: 4937-95
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
Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4937-95
EAN / GTIN 4000896199457
Réf. fabricant 4937-95
Article hors catalogue L60140 5852

Description

Description:

  • Manœuvre du capuchon d'huile sur l'essieu avant
  • Pour p. ex. IVECO Stralis et Eurofire ∙ MERCEDES-BENZ Discos-Trailer avec unité de course de stockage compact ∙ BPW Eco Plus 1 ∙ BPW Eco Plus 3 ∙ GIGANT essieux de remorque
  • Précision dimensionnelle élevée
  • Grand modèle : haute stabilité (de forme) également pour les couples de desserrage et de serrage élevés
  • Sortie : Ouverture de clé 95 mm
  • Surface : brunie
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 20 mm (3/4 pouce)
  • Taille: 95 mm
  • Dimensions / longueur : 117 mm
  • Diamètre d1 (à la sortie): 119 mm