Clé polygonale à frapper ∙ à 12 pans ∙ avec 2 surfaces de frappe ∙ Carré creux 20 mm (3/4 pouce) ∙ Profil à 12 pans extérieurs ∙ 21 ∙ 215 mm

Réf.: 4937-21
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Référence article 4937-21
EAN / GTIN 4000896215638
Réf. fabricant 4937-21
Article hors catalogue L60140 4633
Manufacturer HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

Utilisation :
Manœuvre du vissage d'arbre à cardan bloqué, même dans les espaces étroits
  • Le profil à 12 pans permet de placer la clé même sur les vissages difficiles d'accès
Pour vis d’arbre à cardan de véhicule utilitaire MAN
  • Formule gravée au laser pour le calcul rapide du couple de serrage prescrit par le fabricant
  • Particulièrement appropriée aux réparations hors atelier, lorsqu’aucune fosse de travail n’est disponible
  • 2 surfaces de frappe permettent d'appliquer la force de façon ciblée à l'aide d'un marteau
  • Extrêmement solide et résistante
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 20 mm (3/4 pouce)
  • Sortie : Profil à 12 pans extérieurs
  • Taille: 21 mm
  • Dimensions / longueur : 215 mm