Marteau combiné pn11e SDS-MAX

Réf.: 4935412440
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
    Type de produit Marteau combiné

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4935412440
    EAN / GTIN 4002395198931
    Réf. fabricant 4935412440

    Description

    Description:

    • Moteur de 1700 W
    • Capacité de perçage dans le béton : 50 mm
    • Démarrage progressif et variateur électronique pour plus de précision
    • Stop de frappe pour le perçage bois, métal et autres materiaux
    • Très faible niveau de vibrations grâce au système AVS intégral
    • Poignée softgrip pour un confort optimal
    • Indicateur d'entretien par diode
    • Charbons à arrêt automatique
    • Fourni avec une poignée latérale étrier, une poignée latérale additionnelle, de la graisse et un câble de 6 mètres
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier