Débroussailleuse sans fil M18 FBCU-802

Réf.: 4933492298
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Tension de la batterie 18 V

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933492298
EAN / GTIN 4058546416652
Réf. fabricant 4933492298
Article hors catalogue L00800 3168

Description

Description:

  • Débroussailleuse puissante conçue pour faucher les herbes hautes, éliminer les broussailles épaisses et les jeunes arbres jusqu'à 3 cm de diamètre
  • Pleine puissance en 1 seconde avec un contrôle ultime de l'outil
  • Fourni avec une bobine auto + un fil pour des coupes ajustable de 30 à 40 cm et une lame 4 dents de 23 cm de diamètre afin de répondre aux applications les plus exigeantes
  • 2 modes de vitesse permettant une meilleur gestion des performances de l'outil et de l'autonomie
  • Grande ergonomie grâce à la conception asymétrique du guidon et le harnais double pour plus de confort lors de l'utilisation
  • Conception optimisée du carter de protection pour un meilleur confinement des matériaux
  • L’ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l’équilibre des technologies sans fil
  • Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l’intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
  • Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : 2 x M18 HB8
  • Batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : 8. 0
  • Système de batterie : M18
  • By technology : Fuel
  • Livré : dans un carton
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 6.5 (M18 HB12)
  • Chargeur fourni : M12-18 FC
  • Tension [V] : 18
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier