M12HJGREY5-0 veste thermique de batterie gris XXL

Réf.: 4933479363
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Vestes thermiques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933479363
EAN / GTIN 4058546371579
Réf. fabricant 4933479363

Description

Description:

Zones de chaleur sur demande - en fibre de carbone pour une distribution de chaleur sur le haut du corps et dans les poches avant. Autonomie supérieure, jusqu'à 8h d'autonomie en niveau bas avec une seule charge d'un pack batterie M12™REDLITHIUM™ 3.0 Ah. Gestion facile grâce au bouton sur la poitrine des 3 modes de chauffages : Fort, Moyen et Faible. Matière TOUGHSHELL™ stretch 90% polyester et 10% élasthanne idéale pour résister aux conditions difficiles de chantier augmentant ainsi la durée de vie x5. Mobilité FREE FLEX™: Coupe avec plis d'aisance pour faciliter les mouvements. Nouveau design de la poche à batterie fournissant à l'utilisateur plusieurs options de placement pour la batterie permettant de s'adapter à toutes situations. Design amélioré avec un coupe plus longue dans le dos pour éviter toute perte de chaleur. Prise USB 2.1A intégré à l'adaptateur pour batterie M12™ pour recharger les smartphones et tablettes. Protection contre la pluie et le vent pour un confort tout au long de la journée même dans un environnement difficile. Poches larges au niveau des mains et de la poitrine, idéales pour ranger les téléphones. Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™. Disponible en taille S à XXXL. Lavable en machine à laver et sèche-linge

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier