Coupe-tubes sans fil M12PCSS-202C.

Réf.: 4933479242
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
Type de produit Coupe-tubes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933479242
EAN / GTIN 4058546370367
Réf. fabricant 4933479242
Article hors catalogue L00800 2414

Description

Description:

  • Le coupe tube RAPTOR™ MILWAUKEE® est le premier coupe-tube 12 V au monde capable de couper les tubes en cuivre, acier inoxydable et acier galvanisé de 12 à 28 mm de diamètre
  • Un moteur de haute performance qui permet de couper un tube en acier inoxydable de 28 mm de diamètre en moins de 20 secondes
  • Jusqu'à 90 coupes sur un acier inoxydable de 15 mm de diamètre avec une batterie M12™ 2.0 Ah
  • Mécanisme de coupe auto ajustable breveté permettant de couper des tuyaux aussi près que 40 mm du mur
  • Les mâchoires à réglage automatique pour s'ajuster automatiquement à la taille du tuyau
  • Capable de couper des tubes en acier inoxydable, acier galvanisé et du cuivre de différentes diamètres 12 - 15 - 18 - 22 - 28 mm
  • Une mâchoire entièrement en métal, résistante à la corrosion et à l'eau grâce au système de drainage intégré
  • La fente de visualisation au niveau du mécanisme de coupe et la lumière intégrée permettent à l'utilisateur de couper le tuyau avec précision
  • Indicateur de charge et éclairage LED
  • Moteur 4 pôles de haute technologie sans charbon, batterie REDLITHIUM™ et électronique REDLINK™ fournissant la puissance, l'autonomie et la durabilité nécessaires
  • Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : 2 x M12 B2
  • Batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : 2.0
  • Système de batterie : M12
  • By technology : Brushed
  • Livré : Mallette de transport
  • Poids [kg] : 1.3
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 1.5 (M12 B2)
  • Chargeur fourni : C12 C
  • Vitesse de rotation à vide [min_1] : 380
  • Tension [V] : 12
  • Equipement standard : 1x lame de rechange, 2x clip de maintien, 1x tuyau à huile

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier