Clé à chocs sans fil M18ONEFHiwh716-0X.

Réf.: 4933479152
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
Type de produit Boulonneuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933479152
EAN / GTIN 4058546369460
Réf. fabricant 4933479152

Description

Description:

  • La boulonneuse M18 FUEL™ ONE-KEY™ HEXAGONALE7/16˝ de MILWAUKEE® est compatible avec toute la gamme d'accessoires7/16˝ et adaptée à tous vos besoins pour travailler du bois
  • Jusqu'à 1017 Nm de couple de serrage, cette boulonneuse alimentée par une batterie fournie plus de puissance pour percer, serrer et desserrer facilement et sans effort même les boulons rouillés et corrodés
  • Poignée allongée permettant une bonne prise de l'outil surtout en portant des gants de sécurité pour un meilleur confort, moins de fatigue et une utilisation optimale
  • Equipée avec un emmanchement QUIK-LOK™, pour assurer un changement rapide et facile des mèches
  • Anneau métal pour lanière permettant un transfert et un stockage facile de l'outil
  • L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil
  • Le moteur POWERSTATE® sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
  • La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth
  • ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance
  • Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : Pas de batterie fournie
  • Batterie : Li-ion
  • Conditionnement de la batterie : M18
  • Système de batterie : M18
  • Nombre de piles/accumulateurs : 0
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • Type de technologie : Fuel
  • By technology : Fuel
  • Livré : HD Box
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 3.3 (M18 B5)
  • Poids avec bloc batterie : 3.3
  • Chargeur fourni : Pas de chargeur fourni
  • Station de recharge disponible : Non
  • Vitesse de rotation à vide [min_1] : 0-900 / 0-1200 / 0-1800 / 0-2300
  • Max. Couple [Nm] : 1017
  • max. vitesse de rotation à vide (1ère vitesse) : 900
  • max. vitesse de ralenti (2e vitesse) : 1200
  • max. vitesse de ralenti (3e vitesse) : 1800
  • max. régime de ralenti (4e vitesse) : 2300
  • min. Vitesse de ralenti (1ère vitesse) : 0
  • min. Vitesse de ralenti (2e vitesse) : 0
  • min. Vitesse de ralenti (3e vitesse) : 0
  • min. Vitesse de rotation à vide (4e vitesse) : 0
  • min. Vitesse de frappe : 0
  • Variante de produit : M18 ONEFHIWH716-0X
  • Vitesse de frappe [min_1] : 0- 800 / 0-1300 / 0-2600 / 0-2800
  • Tension [V] : 18

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier