Tissu tubulaire NGFM-R rouge

Réf.: 4933478780
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
Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Bonnets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933478780
EAN / GTIN 4058546360627
Réf. fabricant 4933478780
Article hors catalogue L00800 3843

Description

Description:

  • Multi-fonctions, portez-le comme cache-cou, masque facial, serre-tête, bandeau anti-transpiration ou protection sous casque sur le chantier
  • Le tissu absorbant l'humidité sèche rapidement, repousse la transpiration et l'eau, garde les utilisateurs au sec sur le chantier
  • Tissu respirant et confortable composé de 86% de polyester et de 14% d'élasthanne
  • 50+ protection solaire UPF bloque 98% des rayons UV
  • Protège du vent, de la poussière et des débris de chantier
  • Ourlet à revers empêche de glisser vers le bas
  • lavable et séchable en machine
  • Taille unique
  • Disponible en gris et en rouge

Caractéristique(s):

  • Taille : M
  • Choix du produit : NGFM-R
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier