Description:
- La nouvelle conception du moteur sans charbons fournit un couple 40% supérieur à celui du modèle précédent - jusqu'à 82 Nm
- Perceuse visseuse BRUSHLESS (seulement 180 mm de long) pour un outil équilibré, idéal pour travailler en hauteur et les espaces étroits
- Mandrin robuste en métal de 13 mm pour un changement rapide et une meilleure préhension des embouts
- L'électronique REDLINK™ protège la batterie et l'outil contre les surcharges et les surchauffes pour une meilleure durée de vie de l'ensemble
- La batterie REDLITHIUM™ offre une performance supérieure, l'alliance entre l'électronique de la batterie et la performance de l'outil permet d'offrir plus d'autonomie ainsi qu'une meilleure durée de vie de la batterie
- Vitesse optimisée pour un perçage et une fixation plus rapides (0 - 550/0 - 1800 tr/min)
- Indicateur de charge et éclairage LED
- Clip de ceinture réversible en métal pour accrocher votre outil rapidement et facilement
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
Caractéristique(s):
- Batterie fournie : 2 x M18 B5
- Batterie : Li-ion
- Capacité de la batterie [Ah] : 5. 0
- Système de batterie : M18
- Nombre de piles/accumulateurs : 2
- Type de piles/accumulateurs : Li-ion
- Diamètre de perçage pour le bois : 76
- Diamètre de perçage pour l'acier : 13
- Plage de serrage du mandrin [mm] : 13
- By technology : Fuel
- Livré : HD Box
- Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 2.0 (M18 B5)
- Poids avec bloc batterie : 2.0
- Chargeur fourni : M12-18 FC
- Station de recharge disponible : Oui
- Temps de charge de la batterie : 59
- Max. Diamètre de perçage dans le bois [mm] : 76
- Max. Diamètre de perçage dans l'acier [mm] : 13
- Taille max. du mandrin : 13
- Max. Couple [Nm] : 82
- Variante de produit : M18 BLDD2-502X
- Tension [V] : 18
- Equipement standard : clip ceinture, poignée latérale
Livraison:
2 x 12 V/5.0 Ah Red Li-Ion batterie, chargeur rapide M12-18 FC, HD Box, clip ceinture, poignée latérale