Voyant de batterie M12UHL-0

Réf.: 4933459432
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
Type de produit Plafonnier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933459432
EAN / GTIN 4058546010935
Réf. fabricant 4933459432
Article hors catalogue L00820 172

Description

Description:

  • Les solutions d'éclairage TRUEVIEW™ associent la plus évoluée des technologies LED, un design intelligent et les performances des batteries REDLITHIUM™
  • Équipés de une à plusieurs LED, les éclairages TRUEVIEW™ sont très robustes et spécialement protégés pour les utilisations chantiers
  • 2 niveaux d'éclairage (1 350 et 600 Lumens) pour optimiser l'autonomie et adapté l'éclairage au besoin
  • Autonomie de 8h avec une batterie 4,0Ah à 600 Lumens et 4h à 1 350 Lumens
  • Baladeuse extensible de 1,19m à 1,96m parfaitement adaptée aux voitures et aux camions
  • Eclairage s'adaptant parfaitement aux besoins de l'utilisateur (faisceau de lumière orientable et indépendant du support)
  • Patins antidérapants pour une meilleure prise sur les capots
  • Patins de fixation FINISHGUARD™ pour une utilisation sans risque sur les peintures
  • Crochet en acier inoxydable pour utiliser le faisceau de manière indépendante
  • Cadre en aluminium pour une durée de vie optimale
  • Lentilles en polycarbone résistant aux impacts et aux produits chimiques utilisés habituellement dans l'automobile
  • IP 54 pour une protection contre l'eau et les poussières
  • Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™

Caractéristique(s):

  • Contenu de la batterie : Pas de batterie fournie
  • Contenu de la batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : Pas de batterie fournie
  • Système de batterie : M12
  • Nombre de piles/accumulateurs : 0
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • By technology : TRUEVIEW™
  • Livré : dans un carton
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 1. 1 (M12 B4)
  • Poids avec bloc batterie : 1.1
  • Chargeur inclus : pas de chargeur inclus
  • Station de charge disponible : Non
  • Variante de produit : M12 UHL-0
  • Tension [V] : 12
  • Equipement standard : dispositif de serrage

Produits adaptés

Accessoires