Clé à chocs sans fil M18ONEIWF12-0

Réf.: 4933451153
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
Type de produit Boulonneuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933451153
EAN / GTIN 4002395138227
Réf. fabricant 4933451153
Article hors catalogue L00820 72

Description

Description:

  • M18™ ONEIWF12 identique à la M18™ FIW12 avec la technologie ONE-KEY™ en plus
  • Connexion possible par Bluethooth® avec l'application ONE-KEY™ MILWAUKEE®
  • Personnalisez votre machine en fonction de vos besoins grâce à l'application ONE-KEY™:
  • La vitesse de rotation, le couple, le débrayage de couple, le démarrage progressif ou encore l'éclairage LED
  • Paramétrer pour chaque application répétitive en sélectionnant les caractéristiques adaptées
  • Enregistrer les paramétrages pour un meilleur contrôle lors de l'application
  • Protection contre les surcharges et le dommage des matériaux
  • Personnalisez et mémorisez dans l'outil jusqu'à 4 profils ou sélectionnez parmi des profils préprogrammés
  • Gestion simplifiée de votre parc machines ainsi qu'un suivi de la performance en temps réel grâce à l'application mobile ONE-KEY™
  • Pour plus de flexibilté, rejoins la plateforme de batteries M18™

Caractéristique(s):

  • Contenu de la batterie : pas de batterie fournie
  • Contenu de la batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : Pas de batterie fournie
  • Système de batterie : M18
  • By technology : Fuel
  • Livré : dans un carton
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 1.8 (M18 B5)
  • Chargeur fourni : Pas de chargeur fourni
  • Vitesse de rotation à vide [min_1] : 900/1400/1900/2500
  • Max. Couple [Nm] : 40/120/220/300
  • Vitesse de frappe [min_1] : 1300/2100/2550/3200
  • Tension [V] : 18
  • Equipement standard : clip ceinture
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier