Haut-parleurs de batterie M12JSSP-0

Réf.: 4933448380
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
Référence article 4933448380
EAN / GTIN 4002395262892
Réf. fabricant 4933448380
Article hors catalogue L00820 355

Description

Description:

  • Enceinte sans fil de chantier fonctionnant avec la technologie Bluetooth®
  • Connection sans fil avec un appareil électronique dans un rayon allant jusqu'à 10 mètres
  • Son clair et puissant à tous les niveaux de volume
  • Haut-parleur premium
  • Enceinte résistante aux chocs, à l'eau et aux débris
  • Parfaitement adaptée à une utilisation sur chantier
  • Haut parleur protégé par une grille en métal pour résister aux conditions des chantiers
  • Port USB intégré pour charger votre smartphone ou tablette
  • Jusqu'à 25 heures d'autonomie par charge avec une batterie M12™ 4.0 Ah
  • Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™

Caractéristique(s):

  • Accu fourni : Pas d'accu fourni
  • Accu : Li-ion
  • Capacité de l'accu [Ah] : Pas de batterie fournie
  • Système de batterie : M12
  • Nombre de piles/accumulateurs : 0
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • By technology : Brushed
  • Livré : dans un carton
  • Poids [kg] : 0. 5
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 0.70 (M12 B2)
  • Poids avec bloc batterie : 0.70
  • Chargeur fourni : pas de chargeur fourni
  • Station de recharge disponible : Non
  • Variante de produit : M12 JSSP-0
  • Tension [V] : 12

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires