Clé à chocs sans fil M18BID-402C.

Réf.: 4933443580
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
Type de produit Boulonneuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933443580
EAN / GTIN 4002395003242
Réf. fabricant 4933443580
Article hors catalogue L00800 1533

Description

Description:

  • Visseuse à chocs compacte de 140 mm de long avec un couple de 180 Nm idéale pour travailler dans des espaces confinés
  • Le moteur 4 pôles haute performance délivre une puissance maximale tout en optimisant le rapport poids-puissance
  • Protection REDLINK™: électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterie
  • Engrenage et boîte de vitesses en métal pour une meilleure durabilité
  • Emmanchement 1/4˝ Hex pour un changement rapide et efficace à une main
  • Gestion individuelle des cellules de la batterie pour une meilleure autonomie et durée de vie de la batterie
  • Indicateur de charge et éclairage LED
  • La batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble
  • Système de batterie flexible : fonctionne avec tous les outils MILWAUKEE® de la plateforme M18™

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : 2 x M18 B4
  • Batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : 4.0
  • Système de batterie : M18
  • Nombre de piles/accumulateurs : 2
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • By technology : Brushed
  • Livré : Mallette de transport
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 1.7 (M18 B4)
  • Poids avec pack de batteries : 1.7
  • Chargeur fourni : M12-18 C
  • Station de recharge disponible : Oui
  • Temps de charge de la batterie : 80
  • Vitesse de rotation à vide [min_1] : 0 - 2000/0 - 2750
  • Max. couple [Nm] : 180
  • max. vitesse de rotation à vide (1ère vitesse) : 2000
  • max. vitesse de ralenti (2e vitesse) : 2750
  • min. Vitesse de ralenti (1ère vitesse) : 0
  • min. Vitesse de rotation à vide (2e vitesse) : 0
  • min. Vitesse de frappe : 0
  • Variante de produit : M18 BID-402C
  • Vitesse de frappe [min_1] : 0 - 2450/0 - 3450
  • Tension [V] : 18
  • Equipement standard : clip ceinture

Livraison:

2 x 18 V/4.0 Ah Red batterie Li-Ion, chargeur M12-18 C, HD Box, clip ceinture

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier