Perceuse sans fil M18BDD-0

Réf.: 4933443530
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
    Type de produit Perceuses-visseuses

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4933443530
    EAN / GTIN 4002395003198
    Réf. fabricant 4933443530
    Article hors catalogue L00800 2000

    Description

    Description:

    • Moteur 4 pôles MILWAUKEE® compact, puissant et coupleux
    • Perceuse polyvalente, légère et très compacte (185mm) pour les travaux quotidiens
    • Couple de 57 Nm + 2 vitesses variables + couples à 17 positions
    • Mandrin 13 mm haute qualité et robuste
    • Boîte de vitesse avec transmission tout métal et carter en alliage
    • ™Protection REDLINK™: électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterie® M18™
    • Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargé optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
    • Indicateur de charge pour un contrôle de l'autonomie de la batterie
    • Eclairage LED pour une meilleure visibilité de la surface de travail
    • La batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble
    • Système de batterie flexible : fonctionne avec tous les outils de la plateforme MILWAUKEE® M18™

    Caractéristique(s):

    • Batterie fournie : Pas de batterie fournie
    • Batterie : Li-ion
    • Capacité de la batterie [Ah] : Pas de batterie fournie
    • Système de batterie : M18
    • Mandrin_plage de serrage [mm] : 13
    • Livré : dans un carton
    • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 2.0 (M18 B4)
    • Chargeur fourni : Pas de chargeur fourni
    • Max. Diamètre de perçage dans le bois [mm] : 38
    • Max. Diamètre de perçage dans l'acier [mm] : 13
    • Max. Couple [Nm] : 50
    • Tension [V] : 18
    • Equipement standard : porte-embout, crochet de ceinture, embout
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier