WT LS BR XL Chemise à manches longues

Réf.: 4932493061
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
Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme/règlement EN 13758-1
respirant oui
Longueur de bras Manches longues
Type de produit Sweatshirts

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932493061
EAN / GTIN 4058546479329
Réf. fabricant 4932493061

Description

Description:

  • Tissu résistant de 200 g/m², indéchirable et résistant à l'abrasion, parfait pour une utilisation sur les chantiers
  • Mélange résistant et respirant de coton (60%) et de polyester (40%)
  • Poche de poitrine pour stylos, bouchons d'oreilles ou autres objets
  • Facteur de protection UV UPF 50+ selon EN 13758-1

Caractéristique(s):

  • Couleur: Marron
  • Taille: XL
  • Contenu: 1
  • Matériau: 60 % coton / 40 % polyester.