Jeu d'inserts pour douilles 3/8″, impérial

Réf.: 4932492510
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
    Type de produit Cliquets

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4932492510
    EAN / GTIN 4058546418779
    Réf. fabricant 4932492510

    Description

    Description:

    • 4 côtés plats™ qui empêchent la douille de rouler lorsqu'elle tombe ou qu'elle est posée sur une surface
    • 4 côtés plats™ compatible avec les clés pour donner plus de force dans les espaces restreints
    • Taille estampées pour une meilleure visibilité
    • Une finition en chrome pour un nettoyage facile et une protection contre la corrosion
    • solution de stockage durable avec des rails à douille pour l'organisation des outils

    Caractéristique(s):

    • Largeur [mm] : 37
    • Poids [kg] : 1.084
    • Contenu : 5/16˝, 3/8˝, 7/16˝,1/2˝, 9/16˝, 5/8˝, 11/16˝, 3/4˝, 13/16˝, 7/8˝, rail de rangement
    • Longueur [mm] : 273