Ponceuse orbitale à filet de ponçage 115x107 mm K120 (10 pièces)

Réf.: 4932492250
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Type de produit disques abrasifs

Identification et classification

Référence article 4932492250
EAN / GTIN 4058546416171
Réf. fabricant 4932492250
Article hors catalogue L00800 4898
Fabricant Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Abrasif à maille d'oxyde d'aluminium avec pore pour retirer la poussière de manière efficace et avoir une meilleure finition
  • La structure en maille permet d'eliminer 99% de poussière et empêcher le colmatage
  • Cette réduction du colmatage et de la poussière permet d'avoir une meilleure durée de vie et une meilleure finition
  • Pas de pore designé pour une absoption rapide de la poussière et une compatibilité avec toutes les supports de ponçage
  • Facile à nettoyer et ré-utilisable
  • Durée de vie 3 fois plus longue qu'une feuille classique
  • Adapté à tous les types : métal, bois, petinture, plâtre, mastic et laque
  • Recommadé de l'utiliser avec un pad saver

Caractéristique(s):

  • Contenus : Feuilles abrasives à structure réticulée : 4 x K80, 3 x K120, 3 x K180
  • Dimensions du papier [mm] : 115 x 107

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Your contact person

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier