Disque diamant DH STEELHEAD 230

Réf.: 4932492016
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932492016
EAN / GTIN 4058546413835
Réf. fabricant 4932492016

Description

Description:

  • Les lames STEELHEAD™ sont les plus adaptés pour l'acier et acier inoxydable
  • Aussi adapté pour le béton armé
  • La haute densité de diamants brasés spéciaux assure une coupe très rapide
  • En raison de sa polyvalence et de ses performances exceptionnelles, le disque en diamant est également parfait pour les pompiers et les opérations de secours

Caractéristique(s):

  • Diamètre du trou [mm] : 22.23
  • Taille de la roue , Diamètre du disque : 230
  • Diamètre du disque [mm] : 230
  • Largeur de coupe [mm] : 1.8