Perceuse à bois 13X165 mm avance rapide

Réf.: 4932479471
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
Type de produit Mèches à bois

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932479471
EAN / GTIN 4058546372651
Réf. fabricant 4932479471

Description

Description:

  • Pointe plus performante qu'une mèche plate - perçage plus rapide, plus durable et moins d'à-coups
  • Les deux dents coupantes à l'extrémité de la fente permettent une coupe plus rapide et plus nette sur tous les types de bois (tendre, dur, humide et traité)
  • La nouvelle conception du foret permet un trou plus précis et plus net
  • Il garantit ainsi une évacuation efficace des copeaux en augmentant la vitesse de perçage et en réduisant les frottements
  • Grâce à ces caractéristiques, ces mèches peuvent également être utilisées dans des applications sur des bois durs et tendres, humides et traités, contreplaqués, panneaux de particules, teck, hêtre, chêne, WPC (composite de bois plastique), poutres stratifiées, panneaux, etc
  • La rainure est poncée et recouverte d'une patine spéciale

Caractéristique(s):

  • Réceptacle de la tige : ¼˝ Hex