Disque à meuler de poche en aluminium slc50/125 K60

Réf.: 4932479092
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
Type de produit Roue de polissage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932479092
EAN / GTIN 4058546368869
Réf. fabricant 4932479092
Article hors catalogue L00800 2645

Description

Description:

  • Idéal pour l'aluminium, les métaux non-ferreux et le bois
  • Le revêtement spécifique des lamelles limite l'encrassement lors des applications de meulage de l'aluminium, des metaux non ferreux et du bois
  • Support de disque ajustable pour travailler sur toute la surface du disque
  • fabriqué en allemagne
  • Commande par 10 et multiples de 10 pièces

Caractéristique(s):

  • Diamètre du trou [mm] : 22.2
  • Diamètre du disque : 125
  • Contenu du paquet : 1
  • Variante de produit : FLAP DISC ALU SLC50/125mm G60 - 1pc
  • Diamètre du disque [mm] : 125