Foret diamanté M14 10 mm

Réf.: 4932471761
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
Profondeur de coupe 35 mm
Type de produit Outils à trépaner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932471761
EAN / GTIN 4058546296605
Réf. fabricant 4932471761
Article hors catalogue L00800 1051

Description

Description:

  • Les scies cloches à tête diamantés ont été spécialement développé pour les professionnels qui ont besoin de percer des matériaux extrêmement durs tels que la porcelaine /grès /carrière, la fonte ou la fibre de verre où il est de plus en plus difficile de travailler avec des forêts conventionnels
  • Ces forêts garantissent des performances excellentes et une durée de vie accrue même dans les matériaux les plus durs
  • Mèches sèches: Ces forêts diamant ne nécessitent pas l'utilisation d'eau pour le refroidissement
  • Trous propres : Perce des trous propres et précis sans aucune rayure périphérique
  • Durée de vie et durabilité supérieures grâce à la liaison diamantée de haute qualité et au corps en alliage robuste qui résiste à la flexion sous contrainte
  • Retrait facile des balles grâce aux fentes d'accès multiples
  • Durabilité: Pour assurer une longue durée de vie tout en garantissant une coupe rapide, nous utilisons un diamant de haute qualité associé à une soudure supérieure sur un corps en alliage résistant qui ne se plie pas et ne se déforme pas
  • Éjection facile des bouchons : Fentes d'éjection de bouchon sur les plus grandes tailles pour un meilleur effet levier lors du retrait de matériaux
  • Domaines d'application
  • Tuiles céramique - tous types de matériaux, durs et mous: Porcelaine / Grès / Carrière / Pierre Artificielle / Aggloméré
  • Fonte
  • Fibre de verre / GRP
  • Verre en plastique renforcé/ Perspex
  • Utilisation
  • 1- Les scies cloches et forêt DIAMOND MAX™ s’adaptent directement sur la meuleuse d'angle grâce à son filetage M14
  • Bloquez l'arbre de la meuleuse, vissez directement la cloche dessus et serrez avec une clé
  • Pour une utilisation avec une polisseuse, utilisez l'adaptateur 4932472090

Caractéristique(s):

  • Longueur de travail [mm] : 35
  • Diamètre d'admission : 14
  • Contenu de l'emballage : 1
  • Variante de produit : M14 Diamond Drill 10mm - 1pc
  • Shank reception : M14