Lame de scie sabre bois 275x6 mm (2Pc)

Réf.: 4932471693
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Optimisé pour le matériau: Bois
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
Longueur lame 275 mm
Optimisé pour le matériau Bois
Type de produit Lames de scie-sabre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932471693
EAN / GTIN 4058546295929
Réf. fabricant 4932471693
Article hors catalogue L00800 627

Description

Description:

  • Géométrie des dents 3x plus rapide et triplement affûtée pour des coupes rapides et sans bavures
  • Les dents sont trempées et triplement affûtées pour des coupes rapides et nettes
  • Le corps de lame de 1,6 mm d'épaisseur offre une plus grande résistance à la flexion et des coupes silencieuses et à faible vibration à des vitesses de coupe élevées

Caractéristique(s):

  • Max. Profondeur de coupe dans le bois [mm] : 6 - 200
  • Contenu du paquet : 2
  • Variante de produit : 275 x 6 Tpi - 2 pcs
  • Profondeur de coupe (dans le bois) : 200