Cordon d'impact de remplacement 50 M

Réf.: 4932471637
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livrable en 1 à 2 semaines

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Cordeaux à tracer

Identification et classification

Référence article 4932471637
Copier
EAN / GTIN 4058546295363
Copier
Réf. fabricant 4932471637
Copier
Article hors catalogue L00800 3690
Copier
Fabricant Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Lignes plus épaisses - 2 mm de large pour une visibilité maximale
  • Engrenage planétaire pour une meilleure durabilité
  • Rembobinage plus rapide 4/1
  • Grande capacité de craie
  • Remplissage facile grâce à une ouverture plus large
  • Sécurisation facile de la ligne via le blocage de ligne

Caractéristique(s):

  • Contenu de l'emballage : 1
  • Variante du produit : 45m Replacement Line