Multi matériau BIG HAWG 70 mm -1 pièce

Réf.: 4932464930
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
Type de produit Scies cloche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932464930
EAN / GTIN 4058546228750
Réf. fabricant 4932464930
Article hors catalogue L00800 4296

Description

Description:

  • Les scies cloches multi-matériaux BIG HAWG sont idéales pour les électriciens, les charpentiers, les installateurs de cuisines et tous les professionnels du chauffage, de la ventilation et de la plomberie
  • Conçu pour une utilisation dans une grande variété de matériaux:
  • Briques * - convient à la fois aux briques pleines et aux briques creuses
  • Blocs de béton aérés *, blocs d'agrégats légers et parpaings
  • Blocs de construction à base de calcaire et de grès de densité molle jusqu'à une dureté de 30 N / mm
  • Bois tendres, panneaux de particules, contreplaqués, panneaux de fibres à densité moyenne (MDF)
  • Plastiques et panneaux plastifiés (Contiboard)
  • Plaque de plâtre / gypse
  • * Ne convient pas aux matériaux durs tels que béton, granit, blocs de chaux / grès de densité moyenne à dure, pierre naturelle et brique dure ayant une dureté supérieure à 30 N / mm

Caractéristique(s):

  • Nombre de dents : 3
  • Profondeur max. de coupe : 60
  • Max. Profondeur de coupe [mm] : 60
  • Contenu du paquet : 1
  • Variante de produit : Big Hawg Multi. Mat. 70mm - 1 pc
  • Nombre de dents : 3