Foret métal HSS-G THUNDERWEB 5, 4 x 93 mm (10 pièces)

Réf.: 4932459855
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
    Type de produit Forets hélicoïdaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4932459855
    EAN / GTIN 4058546030278
    Réf. fabricant 4932459855
    Article hors catalogue L00800 4505

    Description

    Description:

    • Le noyau innovant du foret Thunderweb HSS est de conception conique, ce qui signifie qu'il devient plus solide en direction du corps du foret, pour une durée de vie plus longue
    • La rainure de serrage parabolique permet une évacuation rapide des copeaux pour un dégagement de chaleur moindre et une durée de vie plus longue
    • Géométrie hélicoïdale - spirale Thunderweb pour une évacuation plus rapide des copeaux chauds
    • Meilleure répartition de la chaleur pour une durée de vie plus longue
    • Pointe de foret à 135° avec affûtage en croix pour un perçage précis sans pointage
    • Surface polie pour réduire le frottement et prolonger la durée de vie
    • Cassette ABS avec Softgrip supplémentaire pour protéger les coins
    • Résiste à une pression d'appui élevée pour une meilleure résistance à la rupture

    Caractéristique(s):

    • Longueur de travail [mm] : 57
    • Contenu du paquet : 10
    • Variante du produit : TW 5.4 x 93 - 10 pcs