Niveau à bulle en fonte 80 cm

Réf.: 4932459099
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
Type de produit Niveau à bulles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932459099
EAN / GTIN 4002395283125
Réf. fabricant 4932459099
Article hors catalogue L00800 1998

Description

Description:

  • 2 fioles solides en acrylique
  • Antichocs et résistantes aux UV
  • Corps fabriqué en fonte d'aluminium, fournissant un haut niveau de précision même après des chocs
  • Jauges de diamètres de foret dans le profil du niveau (5 à 12 mm)
  • Semelle usinée avec précision garantissant une mesure ultraprécise dans toutes les positions
  • Trou de fixation durable
  • Précision garantie à vie
  • Précision 0.5 mm/M

Caractéristique(s):

  • Contenu du paquet : 1
  • Variante du produit : REDCAST Die-cast Level 80 cm