Embout SL 1, 2X6, 5 25 mm SHOCKWAVE (2 pièces)

Réf.: 4932430903
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
    Type de produit Outil à embout

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4932430903
    EAN / GTIN 4002395385652
    Réf. fabricant 4932430903
    Article hors catalogue L00800 1274

    Description

    Description:

    • Conçue spécialement pour les visseuses et outils à chocs, la gamme SHOCKWAVE est idéale pour les applications de fixations et de perçages difficiles et intensifs
    • « Shock Zone » : la zone de torsion
    • La ˝Shock Zone˝ absorbe et élimine les torsions dues au couple pour supprimer les risques de rupture
    • La combinaison entre la « Shock Zone » et le traitement thermique spécifique absorbe mieux les impacts et augmente la résistance de l’embout pour une transmission parfaite du couple
    • L'empreinte forgée s’insère parfaitement dans la tête de vis sans risque de dérapage et d’usure rapide
    • Fabriqués en acier spécial : réalisés dans un acier spécialement formulé par Milwaukee® pour garantir une plus grande résistance à l’usure, les embouts et douilles SHOCKWAVE durent vraiment plus longtemps
    • A) 25 mm ¼˝ Hex - DIN 3126 - C 6.3
    • B) 50 mm ¼˝ Hex - DIN 3126 - E 6.3
    • C) 90 mm ¼˝ Hex - DIN 3126 - E 6.3
    • Quantité de commande minimum = 10 pcs (livrées dans un présentoir)
    • Commandes > 10 pcs doivent être commandées par multiple de 10

    Caractéristique(s):

    • Livré : Blister
    • Contenu de l'emballage : 2
    • Variante de produit : Shockwave SL 6.5 x 25 mm - 2 pcs