Embout PH3 25 mm SHOCKWAVE (2 pièces)

Réf.: 4932430857
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932430857
EAN / GTIN 4002395385195
Réf. fabricant 4932430857
Article hors catalogue L00800 1895

Description

Description:

  • Conçu spécialement pour les visseuses et outils à chocs , la gamme SHOCKWAVE est idéale pour les applications de fixations et de perçages difficiles et intensifs
  • « Shock Zone » : la zone de torsion
  • La ˝Shock Zone˝ absorbe et élimine les torsions dues au couple pour supprimer les risques de rupture
  • La combinaison entre la « Shock Zone » et le traitement thermique spécifique absorbe mieux les impacts et augmente la résistance de l’embout pour une transmission parfaite du couple
  • L'empreinte forgée s’insère parfaitement dans la tête de vis sans risque de dérapage et d’usure rapide
  • Fabrication spéciale : réalisation dans un acier spécifique formulé par Milwaukee® pour garantir une plus grande résistance à l’usure
  • Les embouts et douilles SHOCKWAVE durent vraiment plus longtemps
  • 25 mm ¼˝ Hex - DIN 3126 - C 6.3
  • 50 mm ¼˝ Hex - DIN 3126 - E 6.3
  • 90 mm ¼˝ Hex - DIN 3126 - E 6.3
  • Embouts PH2 Shockwave 25 mm

Caractéristique(s):

  • Livré : Blister
  • Contenu de l'emballage : 2
  • Variante de produit : Shockwave PH3 x 25 mm - 2 pcs