Embout PH2 25 mm SHOCKWAVE (2 pièces)

Réf.: 4932430852
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
    Type de produit Outil à embout

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4932430852
    EAN / GTIN 4002395385140
    Réf. fabricant 4932430852
    Article hors catalogue L00920 6

    Description

    Description:

    • Conçu spécialement pour les visseuses et outils à chocs , la gamme SHOCKWAVE est idéale pour les applications de fixations et de perçages difficiles et intensifs
    • « Shock Zone » : la zone de torsion
    • La ˝Shock Zone˝ absorbe et élimine les torsions dues au couple pour supprimer les risques de rupture
    • La combinaison entre la « Shock Zone » et le traitement thermique spécifique absorbe mieux les impacts et augmente la résistance de l’embout pour une transmission parfaite du couple
    • L'empreinte forgée s’insère parfaitement dans la tête de vis sans risque de dérapage et d’usure rapide
    • Fabrication spéciale : réalisation dans un acier spécifique formulé par Milwaukee® pour garantir une plus grande résistance à l’usure
    • Les embouts et douilles SHOCKWAVE durent vraiment plus longtemps
    • 25 mm ¼˝ Hex - DIN 3126 - C 6.3
    • 50 mm ¼˝ Hex - DIN 3126 - E 6.3
    • 90 mm ¼˝ Hex - DIN 3126 - E 6.3
    • Embouts PH2 Shockwave 25 mm

    Caractéristique(s):

    • Livré : Blister
    • Contenu de l'emballage : 2
    • Variante de produit : Shockwave PH2 x 25 mm - 2 pcs