Tampon PG16 pour perforateur

Réf.: 4932430843
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
Type de produit Découpe-joints

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932430843
EAN / GTIN 4002395385058
Réf. fabricant 4932430843
Article hors catalogue L00820 239

Description

Description:

  • Conçu pour l'acier doux et l'aluminium jusqu'à 3 mm d'épaisseur
  • Aussi conçu pour l'acier inoxydable max
  • 2.5 mm d'épaisseur
  • Goujon 49162680 ⌀ 11,1 mm: pré-perçage requis avec foret/ foret étagé ⌀ 11,3 - 11,5 mm
  • Goujon 49162681 ⌀ 19 mm: pré-perçage requis avec foret/ foret étagé ⌀ 19,5 - 20 mm

Caractéristique(s):

  • Contenu de l'emballage : 1
  • Variante du produit : Punch PG 16 - 1 pc
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier